3M(スリーエム)
インラインヒューズホルダ 20A 32V 1袋 5個入
仕様
●ヒューズサイズ:19mm●定格電流:20A●定格電圧:32V●リード長さ:1.02 → 1.6mm●コード番号:237-2879
アズワン品番
65-8054-33
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69149345
7000006228
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください