曜日別特売

エコブンベツボツクススタンドフレーム ハイ

エコブンベツボツクススタンドフレーム ハイ - セキスイ

オフィス等で発生する文書ゴミをしっかり分別。中身が重くても軽くスムーズに出し入れカンタンな"スライドレール方式"

仕様●カラー:グレー●サイズ(mm):W600×D400×H970mm●耐荷重:15kg●セット内容:コンテナ×3個、天板×1枚、フレーム一式、キャスター一式●付属品:分別表示シール●材質(本体):再生ポリプロピレン●材質(天板):メラニン化粧板●材質(フレーム):鋼管・ポリエステル粉体塗装アズワン品番65-9240-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69151829SREBSFS
58,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする