BELDEN
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入
仕様
●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7●コード番号:187-6100
アズワン品番
65-7363-34
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69152179
70030.011
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください