曜日別特売

おふろでシューティングゲーム

おふろでシューティングゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]おふろでシューティングゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

おふろに浮かべて楽しくシューティングゲーム
水でっぽう 色取り混ぜ
材質:EVA。サイズ:水てっぽう:Φ30×220mm、EVAシート:150×200×7mm。セット内容:本体、スポンジみずてっぽう

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様●商品サイズ:水てっぽう/Φ30×220mm、EVAシート/150×200×7mm●セット内容:本体、スポンジみずてっぽう●重量:57g●材質:EVA●包装形態:PP袋●包装サイズ:240×180×40mmアズワン品番65-9019-51適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691522857444
490
489
538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする