オリジナルツールセット

オリジナルツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オリジナルツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オリジナルツールセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

全83点の充実入組。
作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。
様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。
ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。
収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。
強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。

仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1アズワン品番65-9599-95内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69152328TSYT832BK
130,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする