曜日別特売

ガススプリング

ガススプリング - Camloc Gas Springsガススプリング - Camloc Gas Springsガススプリング - Camloc Gas Springs

Blockエレベータ - ロック式ガスストラット: Camloc のブロックリフトロック式ガスストラットシリーズは、従来のガスストラットと同様に機能し、ストラットを任意の位置でロックできる特殊な内部ロックバルブが追加されています。このロック機構は、ピストンロッドの端にあるリリースピンを押している間のみストラットを動かすことができます。Blockエレベータ ロック式ガスストラットの一般的な用途には、次のものがあります 航空機、バス、列車、特殊車両、軍用車両座席のシート高さと角度の調整。また、病院のベッド、理学療法テーブル、車椅子で制御可能な調整にも使用できます 机の高さのライザーと同様。BlockLifリフト は、非常に広範囲の業界で使用できるため、設計エンジニアの想像力によってのみ使用が制限されます。 特長: ストロークの長さにかかわらず、任意の位置でロックします 片手で操作可能 簡単な位置制御で安全に使用できます 自己完結型ユニット、メンテナンスフリー 炭素鋼又は 316L ステンレススチール製を用意しています 英国製 ISO9001 登録企業

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69152976GS-B3-905465-7939-46
47,900
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69152985GS-B3-905165-7939-04
21,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69152994GS-B3-905565-7978-14
59,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69153010GS-B3-905065-7939-34
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする