曜日別特売

カチカチレスL字開き図面ケース

カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業カチカチレスL字開き図面ケース - 結一産業

2チャックのL字開き仕様により、図面が入れやすいです。
高機能樹脂を使用している為、冬場の寒い時期でもカチカチに硬くならないです。
塩ビ図面ケースの入れにくい、硬い、割れる、重いの問題を改善した商品です。

仕様●サイズ:約870mm×630mm●ファスナータイプ●色:透明●材質:高機能樹脂アズワン品番65-9229-27内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69153019Y-GZ003
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする