Vikan(ヴァイカン)
ガンタイプ放水ノズル
仕様
●最大使用圧力:24バール●ねじ接続:1/2 in BSP●ねじの呼び径:1/2 in, 3/4 in●ねじ規格:BSP●コード番号:238-1826●製品No(カラーコード込):93246
アズワン品番
65-8047-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153570
93246
¥
20,800
¥
20,555
¥
22,611
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください