Panasonic(パナソニック)
ギヤヘッド 2.45 Nm
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。
6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
仕様
●ギア比:100:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:2.45 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:12.5rpm●許容入力:6 W●コード番号:424-093
アズワン品番
65-7340-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153789
MX6G100B
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください