BALLUFF
クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ
仕様
●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352
アズワン品番
65-7270-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153895
BAM0114
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください