SICK
クランプアセンブリ 取り付けブラケット 取り付けクランプ
Sick ストレート取り付けバーは、長さ 200 mm です。クランプシステムとして使用されます。材質:ステンレススチール
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:取り付けクランプ●応用例:取り付けバー●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7152
アズワン品番
65-7315-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153904
BEF-MS12G-NA
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください