TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
クランプ金具 D-2970 Dynamicシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 50個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:D-2970 Dynamic●コード番号:219-0421
アズワン品番
65-7703-79
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154139
2336488-4
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください