WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 10mmピッチ 1列 5極
仕様
●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4655
アズワン品番
65-7530-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154209
2492140000
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください