WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極
仕様
●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4701
アズワン品番
65-7529-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154236
2500580000
¥
3,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください