WEIDMULLER
クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極
仕様
●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4703
アズワン品番
65-7524-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154254
2500590000
¥
6,970
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください