Weidmuller の基板接続により、ボード上でより多くの電力を供給できます。 150 A/1000 V、最大 50 mm 2 のワイヤを基板に直接伝送できます。 LXXX 15.0 は、実績のあるスチール製クランプヨーク技術をコンパクトな標準ハウジングに採用しており、セキュリティ、電力密度、及び小型化に関する最新の市場要件を備えています。このような要件を、開発、生産、インストール、メンテナンスなど、価値創造チェーン全体の効率的なソリューションに結び付けます。アプリケーションの接続メソッドの関数と形式が重要な役割を果たします。アプリケーションの設計、信頼性、操作性、コストに影響を与えます。代替品:ボルトやバスバーを含む複雑な構造の代替となるため、基板は、高電流用途であっても、将来にわたって一貫性と持続可能性のあるシステムプラットフォームに変換できます。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 導体アウトレット方向: 90 ° 極数: 1