WEIDMULLER
クランプ金具 LXXXシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 16個入
仕様
●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4523
アズワン品番
65-7529-55
内容量
1箱(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154279
1386250000
¥
85,100
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください