WURTH ELEKTRONIK
ゲートドライブトランス 一次側:9 To 18V
仕様
●一次定格電圧:9 To 18V●出力数:1●実装タイプ:表面実装●アプリケーション:フライバック●インダクタンス:18μH●コード番号:227-8202
アズワン品番
65-7219-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165174
750317893
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください