omron(オムロン)
ケーブル Cable 3G3MX2
オムロンMX2インバータドライブリモート操作部
MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。
仕様
●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:2m●コード番号:705-1800
アズワン品番
65-7337-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165278
AX-CUSBM002-E
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください