omron(オムロン)
ケーブル サーボエンコーダケーブル 1S シリーズサーボモータ
Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m
仕様
●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549
アズワン品番
65-7276-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165357
R88A-CR1B020NF-E
¥
55,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください