omron(オムロン)
ケーブル スマートステップ2電源ケーブル 50 W → 400 W モデル
Omron SmartStep 2 電源ケーブルは、ブレーキがない 50 → 400 W のモデル向けです。丸型 IP67 コネクタが付いています。ケーブル長: 5 m
仕様
●アクセサリタイプ:スマートステップ2電源ケーブル●併用可能製品:50 W → 400 W モデル●長さ:5m●コード番号:215-7511
アズワン品番
65-7273-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165366
R7A-CAB005SR-DE
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください