omron(オムロン)
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、230 V 付属
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m
仕様
●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516
アズワン品番
65-7275-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165445
R88A-CA1C015SF-E
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください