omron(オムロン)
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキ付きの 400 V サーボモータ用です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 30 m
仕様
●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:30m●コード番号:215-7521
アズワン品番
65-7273-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165454
R88A-CA1E030BF-E
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください