BOPLA
ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド
Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67
仕様
●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068
アズワン品番
65-7461-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165506
12004300
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください