ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入

ケーブルクランプ 配線クリップ 13.7mm x 34.9 mm 自消性 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonラチェットPクランプ
ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。
特長と利点
熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮
屋内外のヘビーデューティ用途に最適
事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能
クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計
クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能
スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理
部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意
片手だけで簡単に閉じることが可能

内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69165707151-01637 RCA180SM6-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK65-7409-50
7,340
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
69165716151-01416 RCA180SM8-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK65-7385-82
6,520
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする