WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクランプ 配線クリップ 4 mm 7.3mm 自消性 1袋 1000個入
用途 スナップ式で簡単に固定できます。ケーブルを簡単に着脱できます。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルホルダ●固定方法:スナップイン●材質:ポリアミド●色:ナチュラル●長さ:9mm●幅:4 mm●深さ:7.3mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:9 x 4 x 7.3mm●コード番号:184-2342
アズワン品番
65-7395-55
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165786
522410000
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください