WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 13.8mm x 32 mm 19mm 自消性 1袋 5個入
ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●最大バンドル直径:13.8mm●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:45.5mm●幅:32 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:45.5 x 32 x 19mm●コード番号:184-2476
アズワン品番
65-7393-90
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69165899
524254000
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください