フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカー 透明 なし 1箱 500個入
導体マーカーキャリア、透明、ラベルなし、取り付けタイプ:クリップオン、ケーブル径範囲: 4.4 → 6.7 mm、レタリングフィールドサイズ: 4 x 15 mm
仕様
●固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:4.4mm●最大ケーブル径:6.7mm●色:透明●長さ:15mm●幅:9 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃●耐火性:自消性●シリーズ:PATO●使用温度範囲:-50→ +80 ℃●コード番号:188-1738
アズワン品番
65-7415-62
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69166687
1013135
¥
60,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください