フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 黄 あり
仕様
●固定方法:ケーブルタイ●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄●長さ:26mm●入数:55pack●印刷可能:あり●シリーズ:MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK●キット / アクセサリ タイプ:Cable Marker●コード番号:233-3461
アズワン品番
65-7366-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167098
1116210
¥
8,530
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください