シュナイダーエレクトリック
ケーブルマーカアクセサリー 黒 1袋 200個入
仕様
●固定方法:クリップタグ●レジェンド:J●色:黒●シリーズ:AR1●コード番号:231-8499
アズワン品番
65-7400-68
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167107
AR1MB01J
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください