フエニックス・コンタクト
ケーブルマーカアクセサリー 白 あり
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●色:白●長さ:1.8m●印刷可能:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:MM-WMS●併用可能製品:THERMOMARK GO、THERMOMARK GO.K●コード番号:233-3360
アズワン品番
65-7365-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167150
803930
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください