コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用

コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用 - Peppers
仕様●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:M20 mm, M25 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR●コード番号:230-9814アズワン品番65-7400-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69168954AR3BF/M25/M20
2,470
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする