ABB
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21
仕様
●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845
アズワン品番
65-8077-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69170029
1SNA167489R2200
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください