曜日別特売

サーボドライブ 0.6 kW

サーボドライブ 0.6 kW - omron(オムロン)

Omron ブレーキ抵抗器は、600 W の電力で 100 Ω の抵抗を備えています。長さ: 320 mm

仕様●許容入力:0.6 kW●コード番号:215-7435アズワン品番65-7276-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69170065AX-REM00K6100-IE
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする