シュナイダーエレクトリック
サポートチューブ XVB
Schneider Electric は、固定プレートに支持チューブと取り付け具を備えています。サポートチューブに使用される材料はアルミニウムです。MERCURY アルミ製支持チューブ
仕様
●シリーズ:XVB●アクセサリタイプ:サポートチューブ●色:黒●併用可能製品:XVBZO1 です●コード番号:211-1041
アズワン品番
65-7288-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69170476
XVBZ14
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください