サンコー(三甲)
サンボックス #9F ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):9●材質:PP●外寸法(mm):370×282×125●有効内寸法(mm):310×236×110
アズワン品番
65-9557-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172680
20093900BLIWA
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください