サンコー(三甲)
サンボックス#10-7 ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
専用中仕切により小物部品の確実な整理・管理が可能です。
仕様
●容量(L):12.9●材質:PP●重量:0.84(kg)●外寸法(mm):441×281×145●有効内寸法(mm):367×247×129
アズワン品番
65-8875-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172689
20114400BL503
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください