サンコー(三甲)
サンボックス#19-3 グリーン
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):18.8●材質:PP●外寸法(mm):450×275×200●有効内寸法(mm):407×240×179
アズワン品番
65-9011-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172707
20190900GR603
¥
4,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください