サンコー(三甲)
サンボックス#22TY ブラック
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):22●材質:PP●外寸法(mm):654×338×125●有効内寸法(mm):618×300×111
アズワン品番
65-9011-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172725
20225000BK901
¥
5,140
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください