サンコー(三甲)
サンボックス#31-2イエロー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):30.5●材質:PP●外寸法(mm):636×437×140●有効内寸法(mm):580×388×124
アズワン品番
65-9537-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69172734
20325100YE201
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください