曜日別特売

シーエルファイン用噴霧器 IQウルリS

シーエルファイン用噴霧器 IQウルリS - NIPRO(ニプロ)

シーエルファイン用噴霧器

仕様●定格電圧:AC100V●タンク容量:約1.5L●連続加湿時間(約):弱/18時間、中/12.5時間、強/8時間●切タイマー:2・4・6時間(3段階)●寸法(約):幅/176mm、奥行/176mm、高さ/201mm●質量(約):0.92kg●コードの長さ(約):1.8mアズワン品番65-9544-38内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6917275943602
1,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする