曜日別特売

シーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 6個入

シーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 6個入 - SIEMENS

Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間隔 40、60 mm バスバー)、接続バー(バー厚さ 5.10 mm、幅 20 30 mm、長さ 40 mm )EAC 及び CE 認定

仕様●アクセサリタイプ:コネクタリンク●範囲:Sentron●コード番号:228-8253アズワン品番65-8075-86内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691728478US1921-2BE00
29,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする