SIEMENS
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、赤色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6828
アズワン品番
65-7826-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175139
3SU1401-1BF20-3AA0
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください