SIEMENS
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル
LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6836
アズワン品番
65-7827-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175218
3SU1401-2BB30-1AA0
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください