SAMTEC
スタンドオフ 六角 アルミニウム Apr-40 x 10.15mm
Samtec 精密ボードスタッキングスタンドオフはアルミ製でした。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじを使用します
仕様
●本体長さ:10.15mm●呼び径:Apr-40●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:アルミニウム●本体形:六角●コード番号:208-1556
アズワン品番
65-7936-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177065
SO-1015-03-01-01
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください