WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M2 x 10mm 1箱 3000個入
仕様
●本体長さ:10mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:5mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-1960
アズワン品番
65-7912-39
内容量
1箱(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177160
971100244
¥
273,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください