WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 6mm 1箱 5000個入
仕様
●本体長さ:6mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:3mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2030
アズワン品番
65-7914-95
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177239
971060324
¥
663,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください