WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 11mm 1箱 5000個入
仕様
●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3010
アズワン品番
65-7918-17
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177284
970110151
¥
299,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください