WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M2.5 x 18mm 1箱 1500個入
仕様
●本体長さ:18mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2956
アズワン品番
65-7918-21
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177300
971180151
¥
146,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください