WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 13mm 1箱 3500個入
仕様
●本体長さ:13mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3032
アズワン品番
65-7919-60
内容量
1箱(3500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177327
970130321
¥
226,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください